咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带机
商品编号
A07932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07932 FBS11
制造商名称
工作噪音
带宽
带长
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
重量
FBS11
83dB(A)
10mm
330mm
9.5mm
570l/min
20000min-1
280W
1.1kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:砂带机
商品编号:A07932 FBS11
技术说明

非常适合准确、高效打磨狭小区域,如传统砂轮机很难进入的管道。360°旋转打磨臂为所有适合的应用提供了通用解决方案。
提示

配套砂带,参见编号55 8220,55 8257和订制品。
供货范围

含1根#80砂带。
规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s²
属性
制造商名称
FBS11
工作噪音
83dB(A)
带宽
10mm
带长
330mm
推荐的软管尺寸(内径)
9.5mm
最大空气消耗
570l/min
最高转速
20000min-1
输出功率
280W
重量
1.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加