咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®带螺钉的备用整套剪刀刃 733350
商品编号
733350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
733350 460
733350 610
733350 760
733350 910
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
8mm
6mm
5mm
9mm
8mm
7mm
11mm
9mm
8mm
13mm
10mm
9mm
销售价 数量
 
736.50
934.72
1264.12
1392.64

商品详情

商品名称:KNIPEX®带螺钉的备用整套剪刀刃 733350
商品编号:733350 910

材料

刀片采用高性能铬钒钢,切刃经过额外的淬硬加工(约 62 HRC)。
适用于

断线钳,编号 733300。

技术参数
材料
铬钒高性能钢
属性
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
13mm
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
10mm
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加