咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®钢索剪 731550
商品编号
731550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731550 190
总长度
适合剪切的圆钢(最高 1200 N/mm2),直径
适合剪切的钢丝绳(最高 1600 N/mm2),直径
适用的钢琴线直径
190mm
4mm
5mm
2.5mm
销售价 数量
 
599.95
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®钢索剪 731550
商品编号:731550 190

技术说明

坚固构型,整体为模压锻造的钢材质。带有拧接式活节和开口弹簧。刀刃硬度为 64 HRC。手柄带有轻质 PVC 覆层。
内置开口弹簧和锁止杆。两个自带的压接轮廓,用于加工 Bowden 端帽和电缆端套。
材料

铬钒特种钢制成,油淬硬化。
应用

用于切割钢丝绳,多股电缆等。

属性
总长度
190mm
适合剪切的圆钢(最高 1200 N/mm2),直径
4mm
适合剪切的钢丝绳(最高 1600 N/mm2),直径
5mm
适用的钢琴线直径
2.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加