咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜 731740
商品编号
731740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731740 200
总长度
用于中等硬度钢丝至直径
用于软钢丝至直径
用于钢琴线至直径
200mm
5.2mm
6mm
3.6mm
销售价 数量
 
549.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜 731740
商品编号:731740 200

应用

用于抗拉强度 2000 N/mm2 以内的金属丝。
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

通过特殊的手柄传动,确保极高的切割效率的同时所需施加的力相对较小。钳刃经特殊淬火硬化(大约 64 HRC)。
钳体黑色抗蚀磷化处理,手柄带有多成分套膜。

属性
总长度
200mm
用于中等硬度钢丝至直径
5.2mm
用于软钢丝至直径
6mm
用于钢琴线至直径
3.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加