咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDS-plus 凿子 − 250 mm
商品编号
789500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789500 2
789500 3
789500 5
刀刃宽度
20mm
40mm
22mm
销售价 数量
 
266.59
382.37
417.26
  • 商品详情

商品详情

商品名称:SDS-plus 凿子 − 250 mm
商品编号:789500 5
材料

特种工具钢。
应用

用于混凝土,砖石和天然石头。
技术说明

耐磨损,表面喷丸处理。
技术参数
刀柄
SDS Plus
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
属性
刀刃宽度
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加