咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RC.T 0803
商品编号
260630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260630 HB725-1
260630 HU7310-1
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
进给量 f
连续
RC.T 0803
UNI
M
HM
轻微中断
60m/min - 230m/min
2
0.5
0.5mm - 2mm
UM1
4
HB725-1
精加工
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
RCGT 0803
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
2
0.5
0.5mm - 2mm
适用
AM
2
没有涂层
适用
HU7310-1
粗加工
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
销售价 数量
 
111.03
141.51

商品详情

商品名称:RC.T 0803
商品编号:260630 HU7310-1
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
RCGT 0803
主要应用
N
公差
G
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
350m/min - 600m/min
切割深度 ap max
2
切割深度 ap min
0.5
切割深度 ap
0.5mm - 2mm
适用
断屑槽
AM
更换次数/切刃数量
2
涂层
没有涂层
湿,最大
适用
类型
HU7310-1
精加工/粗加工分配
粗加工
进给量 f
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
连续
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加