咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套式端面铣刀 N
商品编号
181000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
181000 30X30
181000 35X35
181000 40X20
181000 40X40
181000 50X25
181000 50X50
181000 60X30
181000 60X60
181000 75X35
181000 90X35
修正系数 fz
切刃直径 DC
切边时的最大切割深度 ap max
安装孔直径 H7
总高度
柄类型
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
30mm
30mm
13mm
30mm
带有安装孔
0.07mm
6
1.25
35mm
35mm
16mm
35mm
带有安装孔
0.07mm
6
1.25
40mm
20mm
16mm
20mm
带有安装孔
0.07mm
6
1.25
40mm
40mm
16mm
40mm
带有安装孔
0.07mm
6
1.25
50mm
25mm
22mm
25mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
50mm
50mm
22mm
50mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
60mm
30mm
27mm
30mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
60mm
60mm
27mm
60mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
75mm
35mm
27mm
35mm
带有安装孔
0.07mm
10
1.25
90mm
35mm
27mm
35mm
带有安装孔
0.07mm
10
销售价 数量
 
2190.92
2493.11
2098.57
2996.76
3122.69
4264.30
3676.69
5758.48
5489.88
7034.41

商品详情

商品名称:套式端面铣刀 N
商品编号:181000 90X35
应用

N 型 = 标准齿型,30° 螺旋。
提示

规格尺寸 30×30、35×35、40×20、50×25、60×60 只能通过纵向槽进行夹装。
fz 针对 ae = 0.5 - 1×D。
技术说明

此铣刀可用于端面和侧面铣削。
技术参数
涂层
没有涂层
型号
N
标准
DIN 841
横向进给方向
水平和倾斜
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
公差,公称直径
js16
刀具材料
HSS Co 5
螺纹升角
30degrees
定位角
90degrees
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
90mm
切边时的最大切割深度 ap max
35mm
安装孔直径 H7
27mm
总高度
35mm
柄类型
带有安装孔
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
10
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加