咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 卡簧钳
商品编号
719905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • A0
  • A01
  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • A11
  • A21
  • A31
  • A41
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719905 A0
719905 A01
719905 A1
719905 A2
719905 A3
719905 A4
719905 A11
719905 A21
719905 A31
719905 A41
卡爪形状
卡簧钳的应用
型式
尖端直径
总长度
标准
用于外部卡簧直径
直头
外圈,直头
A
0.9mm
135mm
DIN 5254 A
3mm - 10mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
0.9mm
135mm
DIN 5254 B
3mm - 10mm
直头
外圈,直头
A
1.3mm
135mm
DIN 5254 A
10mm - 25mm
直头
外圈,直头
A
1.8mm
180mm
DIN 5254 A
19mm - 60mm
直头
外圈,直头
A
2.3mm
225mm
DIN 5254 A
40mm - 100mm
直头
外圈,直头
A
3.2mm
320mm
DIN 5254 A
85mm - 140mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.3mm
135mm
DIN 5254 B
10mm - 25mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.8mm
180mm
DIN 5254 B
19mm - 60mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
2.3mm
225mm
DIN 5254 B
40mm - 100mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
3.2mm
320mm
DIN 5254 B
85mm - 140mm
销售价 数量
 
225.48
241.40
209.72
225.48
268.76
421.18
231.42
247.18
307.97
464.44

商品详情

商品名称:HOLEX 卡簧钳
商品编号:719905 A1

标准

DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
技术说明

整体式锻压成型。钳体经过黑色抗蚀磷化加工。手柄带有塑料覆层。

技术说明
类型 A − 直头钳口。
属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
外圈,直头
型式
A
尖端直径
1.3mm
总长度
135mm
标准
DIN 5254 A
用于外部卡簧直径
10mm - 25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加