咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
pb一字头标准螺丝起子,带塑料手柄
商品编号
662000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
662000 2,5
662000 2X50
662000 2X70
662000 3,5
662000 4
662000 5,5
662000 6,5
662000 8
662000 10
662000 13
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
总长度
0.4mm
2.5mm
80mm
0
165mm
0.3mm
2mm
50mm
00
125mm
0.3mm
2mm
70mm
00
145mm
0.5mm
3.5mm
90mm
1
180mm
0.6mm
4mm
100mm
2
195mm
0.8mm
5.5mm
120mm
3
220mm
1mm
6.5mm
140mm
4
245mm
1.2mm
8mm
160mm
5
270mm
1.6mm
10mm
180mm
6
300mm
2mm
13mm
200mm
7
325mm
销售价 数量
 
58.84
55.19
52.75
69.25
76.48
88.28
104.47
127.03
166.20
213.66

商品详情

商品名称:pb一字头标准螺丝起子,带塑料手柄
商品编号:662000 8

标准

类似于 DIN 5265,型式 A。
技术说明

刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。
“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。呈平面平行的分级刀刃。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。
提示

如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证标准螺丝刀具有最长的使用寿命。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。

技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
160mm
刀身编号
5
总长度
270mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加