咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子,Classic 整体绝缘
商品编号
625754
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625754 TX8
625754 TX9
625754 TX10
625754 TX15
625754 TX20
625754 TX25
625754 TX30
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX8
60mm
150mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
70mm
165mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
70mm
165mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
175mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
205mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
125mm
230mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
130mm
250mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
105.09
111.27
111.78
119.95
141.75
159.31
193.38

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子,Classic 整体绝缘
商品编号:625754 TX8
技术说明

强力握柄具有呵护手部、易抓握的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度和韧性俱佳。刀柄和刀杆完全绝缘,最高可承受 1000 V 的电压,符合 DIN EN 60900 / VDE0682-201。
属性
Torx 星形轮廓
TX8
刀杆长度
60mm
总长度
150mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加