咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB适用于一字头的弯头螺丝起子
商品编号
664800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664800 4
664800 5,5
664800 6,5
664800 8
664800 10
664800 13
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
总长度
0.6mm
4mm
100mm
0.8mm
5.5mm
100mm
1mm
6.5mm
110mm
1.2mm
8mm
125mm
1.6mm
10mm
150mm
2mm
13mm
175mm
销售价 数量
 
127.35
130.79
135.70
147.48
184.05
212.56

商品详情

商品名称:PB适用于一字头的弯头螺丝起子
商品编号:664800 8
技术说明

两个相同宽度的刀头,可 90° 对调。PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。
滚花柄在潮湿或多油环境下实现可靠抓握。带有锻造加工的切刃,收窄为标准螺钉的槽宽。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
总长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加