咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号
625400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625400 TX6
625400 TX7
625400 TX8
625400 TX9
625400 TX10
625400 TX15
625400 TX20
625400 TX25
625400 TX27
625400 TX30
625400 TX40
625400 TX45
625400 TX50
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX6
50mm
110mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX7
50mm
110mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX8
60mm
150mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
155mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
70mm
165mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
180mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
205mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
120mm
225mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX27
125mm
230mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
130mm
240mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX40
140mm
260mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX45
145mm
265mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX50
150mm
270mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
82.40
85.87
92.69
97.59
98.26
108.33
118.66
130.67
182.19
213.39
256.98
297.43
334.29

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号:625400 TX6
技术说明

“multicraft”强力握柄特别易于抓握,即使是粘油的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。规格尺寸 TX27 以上带有六角形凸缘,用作扳手辅助。
属性
Torx 星形轮廓
TX6
刀杆长度
50mm
总长度
110mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加