咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®斜口钳 镀铬 VDE 绝缘725300
商品编号
725300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725300 125
725300 140
725300 160
725300 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
125mm
1.5mm
3mm
140mm
1.8mm
4mm
160mm
2mm
4mm
180mm
2.5mm
4mm
销售价 数量
 
379.00
381.64
412.47
440.58

商品详情

商品名称:KNIPEX®斜口钳 镀铬 VDE 绝缘725300
商品编号:725300 180

材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
技术说明

细长的设计,带有经过感应淬火处理切割刃(大约 62 HRC)。握柄带有塑料套膜,可以在最高 1000 V 的情况下带电作业,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。
标准

DIN ISO 5749

属性
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加