咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Fein泛音电动冲击扳手
71150564扳手1/4 71150464扳手3/8 71150664扳手1/2 71150864扳手3/4
商品编号
A07140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07140 71150864
不含充电电池在内的重量
制造商 ID
夹头
最大扭矩
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
蓄电池电压
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
3kg
71150864
3/4英寸外四方
1050Nm
M27
1800min-1
18V
Fein 类型 E 18 V
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Fein泛音电动冲击扳手
商品编号:A07140 71150864

供货范围

工具箱装,不含电池及充电器。
技术说明

坚固且性能强劲的蓄电池驱动冲击螺丝起子,配有长寿命的金属齿轮箱壳体、符合人体工程学设计的带软质覆面的中部手柄。蓄电池充电电量显示,作业区域的LED照明。可以顺时针/逆时针驱动,带有电子转速控制功能。总长仅136mm。
提示

产品变更,售完即止!

技术说明
电子调速器分 6 档,可防止螺丝头磨损。
最大 1050 Nm 的高扭矩用于拧紧和松开最大为 M27 的螺栓。
无刷马达,有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30 %。
反转时最大松卸扭矩为 1500 Nm。
纯金属冲击齿轮传动装置坚固耐用。
充一次电 (6 Ah) 可以旋拧 130 次 (M27)。
塑料工具箱包装,电池及充电器需另配。
属性
不含充电电池在内的重量
3kg
制造商 ID
71150864
夹头
3/4英寸外四方
最大扭矩
1050Nm
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M27
最高转速
1800min-1
蓄电池电压
18V
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Fein 类型 E 18 V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加