咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®强力斜嘴钳,镀铬 VDE 绝缘723500
商品编号
723500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723500 160
723500 180
723500 200
723500 250
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2.5mm
3.4mm
2mm
180mm
2.7mm
3.8mm
2.2mm
200mm
3mm
4.2mm
2.5mm
250mm
3.5mm
4.6mm
3mm
销售价 数量
 
490.08
531.58
563.73
720.47

商品详情

商品名称:KNIPEX®强力斜嘴钳,镀铬 VDE 绝缘723500
商品编号:723500 250

标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

强劲的钳头,经感应淬火加工的切割刃(大约 64 HRC),无缝隙活节头。握柄带有塑料套膜,能够耐抗最高 1000 伏电压,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。

属性
总长度
250mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.6mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加