咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®压接钳729722
商品编号
729722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729722 6IS
729722 10NIS
729722 F48
729722 F63
导线横截面
总长度
适用的扁平插头
0.5mm2 - 6mm2
220mm
0.5mm2 - 10mm2
220mm
0.1mm2 - 2.5mm2
220mm
F2.8 / F4.8
0.5mm2 - 6mm2
220mm
F4.8 / F6.3
销售价 数量
 
1392.64
1486.39
1707.34
1707.34

商品详情

商品名称:KNIPEX®压接钳729722
商品编号:729722 F48

技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
由特种钢制成。精确的轮廓,非常高的传动比 −− 特别适用于较大的压接横截面。

属性
导线横截面
0.1mm2 - 2.5mm2
总长度
220mm
适用的扁平插头
F2.8 / F4.8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加