咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凯尼派克/KNIPEX 卡簧钳 719950
商品编号
719950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719950 G0
719950 G1
719950 G2
719950 G3
719950 G4
卡爪形状
卡簧钳的应用
尖端直径
总长度
标准
用于轴径
直头
用于无槽轴的环
0.9mm
140mm
DIN ISO 5743
1.5 – 4mm
直头
用于无槽轴的环
1.3mm
140mm
DIN ISO 5743
4 – 7mm
直头
用于无槽轴的环
1.3mm
140mm
DIN ISO 5743
5 – 13mm
直头
用于无槽轴的环
1.3mm
140mm
DIN ISO 5743
14 – 18mm
直头
用于无槽轴的环
1.8mm
180mm
DIN ISO 5743
20 – 30mm
销售价 数量
 
382.95
251.79
255.75
270.45
285.27

商品详情

商品名称:凯尼派克/KNIPEX 卡簧钳 719950
商品编号:719950 G1

技术说明

钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料覆层。平直的尖端,收窄,也就是说与卡环的钻孔配套。带有开口弹簧,G0 带有调节螺栓。
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
应用

用于卡簧(无槽口轴的压环)。
标准

DIN ISO 5743

属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
用于无槽轴的环
尖端直径
1.3mm
总长度
140mm
标准
DIN ISO 5743
用于轴径
4 – 7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加