咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子,用于 Torx® 粉末涂层
商品编号
624850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
624850 TX6
624850 TX7
624850 TX8
624850 TX9
624850 TX10
624850 TX15
624850 TX20
624850 TX25
Torx 星形轮廓
柄长
TX6
55×18mm
TX7
58×19mm
TX8
63×20mm
TX9
66×20mm
TX10
71×22mm
TX15
76×24mm
TX20
81×25mm
TX25
88×27mm
销售价 数量
 
76.48
76.48
79.49
79.69
81.16
82.68
84.82
91.00

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子,用于 Torx® 粉末涂层
商品编号:624850 TX6
技术说明

L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。
材料

PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬,经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。刀尖呈黑色。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX6
柄长
55×18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加