咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺柱提取器
商品编号
619600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
619600 6
619600 7
619600 8
619600 10
619600 12
619600 16
六角形台阶(AF)
外径
总长度
方形套筒驱动
适合螺栓直径
22mm
24mm
65mm
1/2inch
6mm
22mm
24mm
65mm
1/2inch
7mm
22mm
24mm
65mm
1/2inch
8mm
22mm
28mm
75mm
1/2inch
10mm
22mm
28mm
75mm
1/2inch
12mm
22mm
34mm
75mm
16mm
销售价 数量
 
453.73
453.73
453.73
506.27
506.27
695.72

商品详情

商品名称:螺柱提取器
商品编号:619600 12
应用

用于旋上和旋下柱螺栓。适合左旋和右旋螺纹。
材料

铬钒钢制成,表面镀铬。
技术说明

高强度的钢主体,带有纵向通孔。直立螺栓的夹紧是通过三个偏心辊实现的,起到保护作用。只能将装置套接到直立螺栓上进行接合。直立螺栓的夹紧和固定均自行完成。规格 6 至 12 的钢主体带有 1/2 英寸内四方。规格 16 仅带有六角套环。
属性
六角形台阶(AF)
22mm
外径
28mm
总长度
75mm
方形套筒驱动
1/2inch
适合螺栓直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加