咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棱形卡爪对 硬化钢
商品编号
360540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360540 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
用于类型
适合的颜色代码
125.6mm
15mm
39.8mm
125
Basic LC LC-GARANT LCV125G NC8 TC Titan Titan 2
销售价 数量
 
8607.37
  • 商品详情

商品详情

商品名称:棱形卡爪对 硬化钢
商品编号:360540 125
应用

圆形部件的夹紧,垂直间距 16 − 74 mm;水平间距 12 − 40 mm。
属性
卡爪宽度 b
125.6mm
卡爪长度 l
15mm
卡爪高度 h
39.8mm
用于类型
125
适合的颜色代码
Basic LC LC-GARANT LCV125G NC8 TC Titan Titan 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加