咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装卡爪对,软爪
商品编号
360145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360145 80
360145 120
D
卡爪宽度 b
夹紧范围 B - A
支承高度 C
20mm
80mm
100mm - 123mm
49.95mm
25mm
120mm
125mm - 153mm
50mm
销售价 数量
 
1893.33
2286.38
  • 商品详情

商品详情

商品名称:加装卡爪对,软爪
商品编号:360145 80
材料

经过瞬时渗氮的工具钢。
供货范围

配套提供紧固螺钉。
属性
D
20mm
卡爪宽度 b
80mm
夹紧范围 B - A
100mm - 123mm
支承高度 C
49.95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加