咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩螺丝刀,带 1/4 英寸批头支承, 带刻度,自动触发
商品编号
659100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 600
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659100 600
分辨率
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
10cNm
触发的
204mm
±6%
100cNm - 600cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
600cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
cNm
钻套 1/4 英寸
310g
销售价 数量
 
2352.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 600
数量:

商品详情

商品名称:扭矩螺丝刀,带 1/4 英寸批头支承, 带刻度,自动触发
商品编号:659100 600
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准通过检测。
精度

±6%。
技术说明

  • 造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面,确保高效的力传递。
  • 大尺寸的数字显示,读数清晰易读。
  • 36° 触发距离短,并具有清晰的听觉和触觉信号。
  • 触发机械装置带有 10 个高合金工具钢制成的锁定元件,具有高耐磨性,使用寿命长。
  • 一旦超过数值,将被打滑离合器(“Slipper”)锁定。
  • 通过旋钮上的橙色信号环,操作简便且易于识别锁定和解锁状态。
  • 批头支架(1/4 英寸 - D 6.3/F 6.3),带快速锁扣。单手快速更换批头。

功能

达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。在逆时针旋转方向上,没有用于松开螺栓连接的扭矩功能。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加