咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧面铣刀
商品编号
185820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 宽度 js16×k11
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
185820 50X3
185820 50X4
185820 50X5
185820 50X6
185820 50X8
185820 50X10
185820 63X3
185820 63X4
185820 63X5
185820 63X6
185820 63X8
185820 63X10
185820 63X12
185820 80X3
185820 80X4
185820 80X5
185820 80X6
185820 80X8
185820 80X10
185820 80X12
185820 100X3
185820 100X4
185820 100X5
185820 100X6
185820 100X8
185820 100X10
185820 100X12
185820 125X4
185820 125X5
185820 125X6
185820 125X8
185820 125X10
185820 125X12
185820 160X6
185820 160X8
185820 160X10
185820 160X12
185820 160X14
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削宽度
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
安装孔直径 H7
柄类型
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
50mm
3mm
8.5mm
11.33mm
16mm
带有安装孔
0.04mm
14
1.25
50mm
4mm
8.5mm
11.33mm
16mm
带有安装孔
0.04mm
14
1.25
50mm
5mm
8.5mm
11.33mm
16mm
带有安装孔
0.04mm
14
1.25
50mm
6mm
8.5mm
11.33mm
16mm
带有安装孔
0.04mm
14
1.25
50mm
8mm
8.5mm
11.33mm
16mm
带有安装孔
0.04mm
14
1.25
50mm
10mm
8.5mm
11.33mm
16mm
带有安装孔
0.04mm
14
1.25
63mm
3mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
16
1.25
63mm
4mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
16
1.25
63mm
5mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
16
1.25
63mm
6mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
16
1.25
63mm
8mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
14
1.25
63mm
10mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
14
1.25
63mm
12mm
10.25mm
13.67mm
22mm
带有安装孔
0.05mm
14
1.25
80mm
3mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
80mm
4mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
80mm
5mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
80mm
6mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
80mm
8mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
16
1.25
80mm
10mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
16
1.25
80mm
12mm
13.25mm
17.67mm
27mm
带有安装孔
0.06mm
16
1.25
100mm
3mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
22
1.25
100mm
4mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
22
1.25
100mm
5mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
22
1.25
100mm
6mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
22
1.25
100mm
8mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
100mm
10mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
100mm
12mm
17mm
22.67mm
32mm
带有安装孔
0.06mm
18
1.25
125mm
4mm
23.25mm
31mm
32mm
带有安装孔
0.09mm
24
1.25
125mm
5mm
23.25mm
31mm
32mm
带有安装孔
0.09mm
24
1.25
125mm
6mm
23.25mm
31mm
32mm
带有安装孔
0.09mm
24
1.25
125mm
8mm
23.25mm
31mm
32mm
带有安装孔
0.09mm
20
1.25
125mm
10mm
23.25mm
31mm
32mm
带有安装孔
0.09mm
20
1.25
125mm
12mm
23.25mm
31mm
32mm
带有安装孔
0.09mm
20
1.25
160mm
6mm
30mm
40mm
40mm
带有安装孔
0.11mm
26
1.25
160mm
8mm
30mm
40mm
40mm
带有安装孔
0.11mm
26
1.25
160mm
10mm
30mm
40mm
40mm
带有安装孔
0.11mm
22
1.25
160mm
12mm
30mm
40mm
40mm
带有安装孔
0.11mm
22
1.25
160mm
14mm
30mm
40mm
40mm
带有安装孔
0.11mm
22
销售价 数量
 
1788.00
1788.00
1788.00
1846.74
1947.48
2048.21
1947.48
1947.48
1997.84
1997.84
2224.50
2543.48
2610.62
2543.48
2543.48
2686.18
2686.18
2879.25
3147.87
3357.72
3424.88
3340.93
3508.82
3592.75
3978.90
4331.45
4633.65
5086.94
5086.94
4952.64
5439.50
5741.71
6329.30
7470.92
7974.58
8562.19
9149.78
9922.07

商品详情

商品名称:侧面铣刀
商品编号:185820 80X3
应用

用于工件侧面光洁度要求较高时工件侧面的开槽和切断。
技术说明

错列齿:带有凸缘和键槽。
提示

fz针对 ae= 0.1 × D。
技术参数
涂层
没有涂层
型号
N
刀具材料
HSS Co 5
铣削轮廓面
十字形齿
公差,公称直径
js16
标准
DIN 885 A
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
80mm
切削宽度
3mm
切槽时的最大切割深度 ap max
13.25mm
切边时的最大切割深度 ap max
17.67mm
安装孔直径 H7
27mm
柄类型
带有安装孔
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
0.06mm
齿数 Z
18
应用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加