咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄
商品编号
237654
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237654 HW50
237654 HW63
237654 HW80
悬伸长度 A 尺寸
接口
长度 L
65mm
HW50
36mm
80mm
HW63
51mm
80mm
HW80
51mm
销售价 数量
 
5506.65
5607.39
5607.39
  • 商品详情

商品详情

商品名称:刀柄
商品编号:237654 HW50


技术参数
固定器
HSK-A 100
型式
A
内冷式
刀柄标准
DIN 69893
属性
悬伸长度 A 尺寸
65mm
接口
HW50
长度 L
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加