咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-NC 机用铰刀
商品编号
164344
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164344 1
164344 1,1
164344 1,2
164344 1,4
164344 1,5
164344 1,6
164344 1,8
164344 2
164344 2,2
164344 2,5
164344 2,8
164344 3
164344 3,2
164344 3,5
164344 4
164344 4,5
164344 5
164344 5,5
164344 6
164344 6,5
164344 7
164344 7,5
164344 8
164344 8,5
164344 9
164344 9,5
164344 10
164344 10,5
164344 11
164344 11,5
164344 12
164344 13
164344 14
164344 15
164344 16
164344 17
164344 18
164344 19
164344 20
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
1mm
h6
3
6mm
50mm
19mm
4mm
0.95mm - 1.06mm
0.08mm/rev
1.1mm
h6
3
9mm
50mm
19mm
4mm
1.07mm - 1.18mm
0.08mm/rev
1.2mm
h6
3
9mm
50mm
19mm
4mm
1.19mm - 1.32mm
0.08mm/rev
1.4mm
h6
3
9mm
50mm
19mm
4mm
1.33mm - 1.42mm
0.08mm/rev
1.5mm
h6
3
9mm
50mm
19mm
4mm
1.43mm - 1.5mm
0.08mm/rev
1.6mm
h6
3
10mm
50mm
19mm
4mm
1.51mm - 1.7mm
0.08mm/rev
1.8mm
h6
4
11mm
50mm
19mm
4mm
1.71mm - 1.9mm
0.08mm/rev
2mm
h6
4
12mm
50mm
19mm
4mm
1.91mm - 2.12mm
0.1mm/rev
2.2mm
h6
4
12mm
50mm
19mm
4mm
2.13mm - 2.36mm
0.1mm/rev
2.5mm
h6
4
16mm
60mm
29mm
4mm
2.37mm - 2.65mm
0.1mm/rev
2.8mm
h6
6
17mm
65mm
33mm
4mm
2.66mm - 2.8mm
0.1mm/rev
3mm
h6
6
17mm
65mm
33mm
4mm
2.81mm - 3mm
0.12mm/rev
3.2mm
h6
6
18mm
65mm
37mm
4mm
3.01mm - 3.35mm
0.12mm/rev
3.5mm
h6
6
18mm
75mm
43mm
4mm
3.36mm - 3.75mm
0.12mm/rev
4mm
h6
6
19mm
75mm
45mm
4mm
3.76mm - 4.09mm
0.12mm/rev
4.5mm
h6
6
21mm
80mm
42mm
6mm
4.1mm - 4.79mm
0.12mm/rev
5mm
h6
6
23mm
93mm
55mm
6mm
4.8mm - 5.3mm
0.12mm/rev
5.5mm
h6
6
26mm
93mm
55mm
6mm
5.31mm - 5.6mm
0.12mm/rev
6mm
h6
6
26mm
93mm
55mm
6mm
5.61mm - 6.03mm
0.14mm/rev
6.5mm
h6
6
28mm
101mm
63mm
8mm
6.04mm - 6.7mm
0.14mm/rev
7mm
h6
6
31mm
109mm
71mm
8mm
6.71mm - 7.1mm
0.14mm/rev
7.5mm
h6
6
31mm
109mm
71mm
8mm
7.11mm - 7.6mm
0.14mm/rev
8mm
h6
6
33mm
117mm
79mm
8mm
7.61mm - 8.09mm
0.15mm/rev
8.5mm
h6
6
33mm
117mm
79mm
8mm
8.1mm - 8.6mm
0.15mm/rev
9mm
h6
6
36mm
125mm
83mm
10mm
8.61mm - 9.1mm
0.15mm/rev
9.5mm
h6
6
36mm
125mm
83mm
10mm
9.11mm - 9.69mm
0.15mm/rev
10mm
h6
6
38mm
133mm
91mm
10mm
9.7mm - 10.05mm
0.18mm/rev
10.5mm
h6
6
38mm
133mm
91mm
10mm
10.06mm - 10.6mm
0.18mm/rev
11mm
h6
6
41mm
142mm
100mm
10mm
10.61mm - 11.05mm
0.18mm/rev
11.5mm
h6
6
41mm
142mm
100mm
10mm
11.06mm - 11.8mm
0.18mm/rev
12mm
h6
6
44mm
151mm
104mm
12mm
11.81mm - 12.2mm
0.18mm/rev
13mm
h6
8
44mm
151mm
104mm
12mm
12.21mm - 13.2mm
0.18mm/rev
14mm
h6
8
47mm
160mm
110mm
16mm
13.21mm - 14mm
0.18mm/rev
15mm
h6
8
50mm
162mm
112mm
16mm
14.01mm - 15.2mm
0.18mm/rev
16mm
h6
8
52mm
170mm
120mm
16mm
15.21mm - 16.2mm
0.2mm/rev
17mm
h6
8
52mm
175mm
125mm
18mm
16.21mm - 17.2mm
0.2mm/rev
18mm
h6
8
52mm
182mm
132mm
18mm
17.21mm - 18.2mm
0.2mm/rev
19mm
h6
8
52mm
189mm
137mm
20mm
18.21mm - 19.2mm
0.2mm/rev
20mm
h6
8
52mm
195mm
143mm
20mm
19.21mm - 20.2mm
0.2mm/rev
销售价 数量
 
2280.31
2280.31
2352.78
2352.95
2342.00
2413.28
2310.76
2145.84
2195.82
2126.28
2166.58
2066.41
2164.46
2156.13
2183.41
2602.32
2697.73
2991.59
2914.04
3477.80
3935.06
4049.61
4085.03
4936.64
5141.86
5404.13
5484.79
6051.14
6425.90
7067.73
7044.55
8065.19
11616.84
11650.76
12457.58
15868.79
16019.54
20948.56
22193.57

商品详情

商品名称:VHM-NC 机用铰刀
商品编号:164344 9,5

提示

用于配合 H7,参见编号 164340 和 164341。
由于标准 DIN 8093-2 有所变动,尺寸经过更改。
应用

由于可以朝切削方向排屑,因而适用于通孔的加工。同样适用于允许留有导程的盲孔加工。
技术说明

铰刀按客户要求,经过精密研磨。
适合数控加工,符合 DIN 8093-2 标准,直柄。刀柄直径标准夹头适配,特别适合液压夹头高精度筒夹。同心度加工可靠性高
使用 GARANT 数控铰刀,无需订购专用夹头。长切削刃和左旋排屑槽。

技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
涂层
TiAlN
标准
DIN 8093
属性
公称直径 DC
9.5mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
6
切削刃长度 Lc
36mm
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
83mm
柄直径 Ds
10mm
直径范围
9.11mm - 9.69mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加