咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NPT 铰刀 1:16
商品编号
162650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162650 1
162650 1/2
162650 1/4
162650 1/8
162650 1/16
162650 3/4
162650 3/8
切刃数 Z
切削刃长度 Lc
大直径 D2
小直径 D3
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
10
43mm
30.7mm
28mm
130mm
20mm
25mm
8
35mm
19.1mm
16.95mm
95mm
12mm
16mm
6
27mm
12mm
10.3mm
80mm
9mm
11mm
6
17mm
9.1mm
8.05mm
70mm
5.5mm
7mm
6
17mm
7mm
5.95mm
70mm
4.9mm
6mm
10
35mm
24.5mm
22.25mm
105mm
16mm
20mm
8
27mm
15.4mm
13.75mm
85mm
9mm
12mm
销售价 数量
 
6228.57
4230.73
2971.58
2560.26
2451.13
4868.70
3575.96

商品详情

商品名称:NPT 铰刀 1:16
商品编号:162650 3/8
技术说明

用于铰锥形孔或者NPT螺纹孔。不适用于圆形孔。
技术参数
标准
工厂标准
内冷式
锥度比
1:16
刀具材料
HSS
适用的钻孔类型
针对通孔
属性
切刃数 Z
8
切削刃长度 Lc
27mm
大直径 D2
15.4mm
小直径 D3
13.75mm
总长度 L
85mm
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
12mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加