咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号
203089
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号:203089
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
提示

ae 最大 = 0.07×D,用于 TPC 加工。
hmax:表中所列的数据为最大值。
技术参数
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.07×D
型号
N
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
内冷式
切削加工策略
TPC
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同
应用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
湿,最大
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加