咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动扭矩螺丝起子
气动扭矩螺丝起子
商品编号
079165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079165 S2426L
079165 S2450P
制造商名称
压缩空气接头
型式
工作噪音
工具装夹尺寸
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
S2426L
1/4inch
直柄
73dB(A)
1/4inch
1.2Nm - 2.6Nm
< 2.5m/s2
10mm
360l/min
M4
1500min-1
BSP-LH
0.9kg
S2450P
1/4inch
枪形
78dB(A)
1/4inch
2.4Nm - 5Nm
< 2.5m/s2
10mm
360l/min
M5
1100min-1
BSP-LH
1.1kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:气动扭矩螺丝起子
商品编号:079165 S2450P

备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。

  • 分离离合器精准、无磨损。

  • 扭矩精度高。


特别适合量产环境,带有快装批头座,配套用于 E 6.3 刀身(见编号 674200 及后续产品)。
无需润滑油 − 不需要配套额外的压缩空气注油器。

属性
制造商名称
S2450P
压缩空气接头
1/4inch
型式
枪形
工作噪音
78dB(A)
工具装夹尺寸
1/4inch
扭矩范围
2.4Nm - 5Nm
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
360l/min
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M5
最高转速
1100min-1
连接螺纹
BSP-LH
重量
1.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加