咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双接触侧固式刀柄 类型 AD
商品编号
303640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303640 6
303640 8
303640 10
303640 12
303640 16
303640 20
303640 25
a
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
1mm
6
25mm
6mm
50mm
1mm
8
28mm
8mm
50mm
1mm
10
35mm
10mm
63mm
1mm
12
42mm
12mm
63mm
1mm
16
48mm
16mm
63mm
1mm
20
52mm
20mm
63mm
1mm
25
65mm
25mm
90mm
销售价 数量
 
1352.64
1335.56
1195.46
1195.46
1195.46
1195.46
1557.57

商品详情

商品名称:双接触侧固式刀柄 类型 AD
商品编号:303640 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
技术参数
型式
AD
固定器
BT 40 短型
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
规格
BT-DC
属性
a
1mm
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加