咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号
302606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302606 6
302606 8
302606 10
302606 12
302606 14
302606 16
302606 18
302606 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
6
25mm
8
28mm
10
35mm
12
42mm
12
44mm
16
48mm
16
50mm
20
52mm
销售价 数量
 
1677.12
1677.12
1605.34
1605.34
1605.34
1605.34
1605.34
1605.34

商品详情

商品名称:面夹头 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号:302606 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

所有柄部经过精密硬车削处理(转动稳定型。)动平衡等级 G2.5 / 25000 rpm带可封闭的冷却输送孔。
技术参数
标准
DIN 6359
切削加工策略
HPC
冷却通道孔
可封闭
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
BT 40A = 100
型式
ADB
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加