咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
306691
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306691 16
306691 22
306691 27
306691 32
306691 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
16
17mm
22mm
22
48mm
22
19mm
27mm
27
60mm
27
21mm
32mm
32
78mm
32
24mm
40mm
40
89mm
40
27mm
销售价 数量
 
4184.14
4184.14
4320.75
4474.46
4576.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:306691 40
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明

  • 装夹直径 40,带有 4 个螺纹孔,用于装夹符合 DIN 2079 标准要求的刀头。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有冷却通道孔。
应用

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。
技术参数
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
HSK-A 100 A = 160
型式
A
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 DIN 69882-3 -
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
89mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
铣刀杆长度 L4
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加