咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床夹头,钢制,短型锥形座
商品编号
312931
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312931 160/5
312931 200/5
312931 200/6
312931 250/6
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
外径 A
带卡爪时的高度 H2
最高转速
重量
锥柄规格
68mm
42mm
160mm
100mm
4600min-1
9kg
5
78mm
55mm
200mm
107mm
4000min-1
19kg
5
78mm
55mm
200mm
107mm
4000min-1
19kg
6
89mm
76mm
250mm
123mm
3500min-1
32kg
6
销售价 数量
 
11544.76
14892.07
14892.07
19913.00

商品详情

商品名称:三爪车床夹头,钢制,短型锥形座
商品编号:312931 250/6
供货范围

包括:1 组 = 3 个硬质钻孔卡爪,向外呈阶梯状。
1 组 = 3 个硬质卡爪,并向内分级。
1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
可选附件

备用和附加卡爪参见编号 312971 − 312991。
技术说明

  • 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。
  • 主体由铸铁或钢制成。
  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。
  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。
  • 高同心度精度。

应用

机床卡盘可不使用中间法兰而直接安装在机轴头上。
适用于带有柱头螺栓和自锁螺母的 DIN 55027 型机轴头。
标准

DIN 702-3.
技术参数
标准
DIN 702-3
属性
不带卡爪时的高度 H1
89mm
出入口 E
76mm
外径 A
250mm
带卡爪时的高度 H2
123mm
最高转速
3500min-1
重量
32kg
锥柄规格
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加