咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床夹头,圆柱定心座
商品编号
312911
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312911 80
312911 100
312911 125
312911 160
312911 200
312911 250
312911 315
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
外径 A
安装孔深度 C
定心直径 B
带卡爪时的高度 H2
最高转速
重量
44mm
16mm
80mm
3mm
56mm
57mm
7000min-1
1.5kg
50mm
20mm
100mm
3mm
70mm
67mm
6300min-1
2.8kg
59.5mm
35.5mm
125mm
4mm
95mm
79.5mm
5500min-1
5kg
68mm
42mm
160mm
4mm
125mm
100mm
4600min-1
10kg
78mm
55mm
200mm
4mm
160mm
107mm
4000min-1
17.5kg
89mm
76mm
250mm
5mm
200mm
123mm
3500min-1
29kg
97.2mm
103mm
315mm
5mm
260mm
140.2mm
2800min-1
50kg
销售价 数量
 
6523.82
7377.72
8419.49
9683.25
12501.13
16412.02
25907.41

商品详情

商品名称:三爪车床夹头,圆柱定心座
商品编号:312911 80
标准

DIN 702-4.
供货范围

包括:1 组 = 3 个硬质钻孔卡爪,向外呈阶梯状。
1 组 = 3 个硬质卡爪,并向内分级。
1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
可选附件

备用和附加卡爪参见编号 312971 − 312991。
技术说明

  • 手动操作工车床夹头,带螺旋环,中心夹紧。
  • 基体为铸铁或钢材。
  • 平螺旋环经过落锻、动平衡调校和硬化处理。
  • 螺旋齿面和卡爪的螺纹齿面经过打磨。
  • 径向跳动精度高于 DIN 6386 标准要求。

应用

适用于带 DIN 800 螺纹的主轴头。夹头通过螺栓从背面固定在法兰上,而法兰则固定主轴上。法兰毛坯首先必须与机床,然后再与车床夹头适配。
技术参数
标准
DIN 702-4
属性
不带卡爪时的高度 H1
44mm
出入口 E
16mm
外径 A
80mm
安装孔深度 C
3mm
定心直径 B
56mm
带卡爪时的高度 H2
57mm
最高转速
7000min-1
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加