咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄 类型 AD
商品编号
302817
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302817 16
302817 25
302817 32
302817 40
ER 夹紧扳手
备用 ER 夹紧螺母
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
16
16
28mm
0.5mm - 10mm
80mm
25
25
42mm
1mm - 16mm
80mm
32
32
50mm
2mm - 20mm
80mm
40
40
63mm
3mm - 26mm
80mm
销售价 数量
 
1385.06
1364.50
1402.13
1386.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄 类型 AD
商品编号:302817 40
供货范围

包括 ER 夹紧螺母。
可选附件

ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。
拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具。
提示

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
技术说明

  • 用于 HSC 的高速平衡锁紧螺母。

  • 所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3/18000 rpm。
  • 高品质精密夹紧螺母。

技术参数
切削加工策略
HSC
固定器
BT 50 短型
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
ER 夹紧扳手
40
备用 ER 夹紧螺母
40
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加