咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNMG 150612
商品编号
251330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251330 HB7020-2
251330 HB7035-1
251330 HB7035-1(套装10件/套)
251330 HB7130-2
251330 HB7210-1
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
已中断
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
驱动轮廓
SNMG 150612
P
HM
轻微中断
110m/min - 360m/min
5.25mm
0.8mm
1.5mm - 6mm
SG
8
HB7020-2
粗加工
1.2mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
SNMG 150612 SNMG 150612
适用 适用
P
HM HM
严重中断
90m/min - 260m/min
5.25mm
0.8mm
1.5mm - 9mm
适用 适用
SG
8 8
适用 适用
HB7035-1
粗加工 粗加工
1.2mm
0.25mm/rev - 0.8mm/rev
适用 适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
SNMG 150612
M
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
5.25mm
0.8mm
1.5mm - 7mm
VG
8
HB7130-2
粗加工
1.2mm
0.2mm/rev - 0.55mm/rev
轻微中断
粗加工
SNMG 150612 SNMG 150612
适用
K
HM
轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm
0.4mm
0.4mm - 6.5mm
GG GG
8 8
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工 粗加工
1.2mm
0.32mm/rev - 0.8mm/rev 0.32mm/rev - 0.8mm/rev
适用
销售价 数量
 
293.40
256.31
0.00
254.49
275.03

商品详情

商品名称:SNMG 150612
商品编号:251330
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加