咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HB
商品编号
206348
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
  • 4/0,4
  • 4/0,5
  • 4/1,0
  • 5/0,5
  • 5/1,0
  • 6/0,5
  • 6/1,0
  • 6/1,5
  • 8/0,5
  • 8/1,0
  • 8/1,5
  • 8/2,0
  • 8/2,5
  • 8/3,0
  • 10/0,5
  • 10/1,0
  • 10/1,5
  • 10/2,0
  • 10/2,5
  • 10/3,0
  • 12/0,5
  • 12/1,0
  • 12/1,5
  • 12/2,0
  • 12/2,5
  • 12/3,0
  • 12/4,0
  • 16/0,5
  • 16/1,0
  • 16/2,0
  • 16/2,5
  • 16/3,0
  • 16/4,0
  • 20/1,0
  • 20/2,0
  • 20/3,0
  • 20/4,0
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206348 4/0,4
206348 4/0,5
206348 4/1,0
206348 5/0,5
206348 5/1,0
206348 6/0,5
206348 6/1,0
206348 6/1,5
206348 8/0,5
206348 8/1,0
206348 8/1,5
206348 8/2,0
206348 8/2,5
206348 8/3,0
206348 10/0,5
206348 10/1,0
206348 10/1,5
206348 10/2,0
206348 10/2,5
206348 10/3,0
206348 12/0,5
206348 12/1,0
206348 12/1,5
206348 12/2,0
206348 12/2,5
206348 12/3,0
206348 12/4,0
206348 16/0,5
206348 16/1,0
206348 16/2,0
206348 16/2,5
206348 16/3,0
206348 16/4,0
206348 20/1,0
206348 20/2,0
206348 20/3,0
206348 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.4mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
17mm
6mm
35degrees
0.02mm
0.016mm
3.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
17mm
6mm
35degrees
0.018mm
0.014mm
3.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
17mm
6mm
35degrees
0.016mm
0.013mm
3.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.032mm
0.026mm
4.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.03mm
0.023mm
4.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.04mm
0.033mm
5.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.037mm
0.03mm
5.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.032mm
0.026mm
5.8mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.048mm
0.04mm
7.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.043mm
0.035mm
7.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.037mm
0.03mm
7.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.032mm
0.026mm
7.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.03mm
0.024mm
7.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.028mm
0.022mm
7.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.064mm
0.052mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.06mm
0.048mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.053mm
0.043mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.048mm
0.04mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.044mm
0.037mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.04mm
0.035mm
9.7mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.08mm
0.065mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.075mm
0.06mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.072mm
0.058mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.07mm
0.056mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.068mm
0.055mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.066mm
0.054mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.064mm
0.052mm
11.6mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.096mm
0.078mm
15.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.096mm
0.078mm
15.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.088mm
0.072mm
15.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.085mm
0.07mm
15.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.083mm
0.067mm
15.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.08mm
0.065mm
15.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.13mm
0.09mm
19.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.105mm
0.085mm
19.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.1mm
0.082mm
19.5mm
4
1.25
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.096mm
0.078mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
946.16
946.16
946.16
946.16
946.16
946.16
946.16
946.16
1194.20
1194.20
1194.20
1194.20
1194.20
1194.20
1698.40
1698.40
1698.40
1698.40
1698.40
1698.40
2087.40
2087.40
2087.40
2087.40
2087.40
2087.40
2087.40
4600.30
4600.30
4600.30
4600.30
4600.30
4600.30
6549.14
6549.14
6549.14
6549.14

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HB
商品编号:206348 8/0,5

技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527 标准要求。
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层。
在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率
可应用于高切削速度,也非常适合于最高约 1100 N/mm2 的钢材。

技术参数
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
涂层
AlCrN
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.3×D,针对切边 -
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
f8
内冷式
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
TOOLOX 33
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加