咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 Duo Plus
商品编号
360605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360605 125
F
g
m
s
主体宽度 B
主体长度 a
主体高度 c
主轴悬伸范围 o
十字键槽
型号
总长度 L
扭矩
最大夹力
系列
纵槽
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
443mm
24mm
255.2mm
43.2mm
126mm
530mm
100mm
0mm - 15mm
20mm
125
633mm
40Nm
40kN
Duo Plus
20mm
40kg
Duo Plus
销售价 数量
 
59305.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 Duo Plus
商品编号:360605 125
应用

  • 水平使用。
  • 可以夹紧 2 个不同尺寸的工件或者夹紧 2 个相同的工件。尺寸偏差 ±2.5 mm(工件 1 至工件 2)。
  • 传统夹持和通过卡爪的夹持,或者将两种装夹方式相互组合。

  • 可以夹紧 2 个不同尺寸的工件或者夹紧 2 个相同的工件。尺寸偏差 ±2.5mm。

供货范围

4 套夹爪,3 把六角扳手,1 个套筒扳手开口 SW 14。
可选附件

夹爪,编号 361400 − 361440、361600、361660。
阶梯式板条,编号 361950、361960、361970。
握夹套装,编号 361345。
扭力扳手,编号 656050,规格尺寸 60。
提示

  • 总长度 L 保持不变(碰撞区小)。
  • 配件参见编号 360530、360570 和编号 361400、361440、361600 – 361970。
  • 一律夹紧 2 个工件!

技术说明

稳定的主体,采用 GGG60 材质,导轨经过研磨和感应硬化加工。
功能

在移动卡爪上放置并固定第一个和第二个工件。越过卡接点后联轴节就会脱扣。压力主轴会激活机械式力传导机构。
属性
F
443mm
g
24mm
m
255.2mm
s
43.2mm
主体宽度 B
126mm
主体长度 a
530mm
主体高度 c
100mm
主轴悬伸范围 o
0mm - 15mm
十字键槽
20mm
型号
125
总长度 L
633mm
扭矩
40Nm
最大夹力
40kN
系列
Duo Plus
纵槽
20mm
重量
40kg
颜色代码,针对配套适用的配件
Duo Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加