咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203610 2
203610 3
203610 4
203610 5
203610 6
203610 8
203610 10
203610 12
203610 16
203610 20
203610 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.05mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
6.5mm
6.5mm
62mm
6mm
水平
45degrees
0.016mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
10mm
62mm
6mm
水平
45degrees
0.016mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm
16mm
62mm
6mm
水平
45degrees
0.032mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
18mm
18mm
62mm
6mm
水平
45degrees
0.032mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
18mm
62mm
6mm
水平
45degrees
0.054mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
23mm
23mm
68mm
8mm
水平
45degrees
0.063mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
30mm
80mm
10mm
水平
45degrees
0.072mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
36mm
93mm
12mm
水平
45degrees
0.08mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
48mm
108mm
16mm
水平
45degrees
0.089mm
6
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
60mm
126mm
20mm
水平
45degrees
0.107mm
8
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
25mm 25mm
75mm
25mm 25mm
75mm
150mm 150mm
25mm 25mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.107mm
0.107mm
8 8
销售价 数量
 
471.52
471.52
471.52
471.52
471.52
567.60
1074.88
1291.36
2600.40
3866.97
9614.15

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203610 8

应用

用于轮廓铣削精加工。
技术说明

偏心铲背。
最少 6 刃,因而
稳定性高并且加工过程中噪音小。

技术参数
内冷式
涂层
TiAlN
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
23mm
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
23mm
总长度 L
68mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加