咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
块爪套装,3 件套 直型锯齿
商品编号
313227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313227 160
313227 200
313227 250
313227 315
313227 400
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
20mm
160mm
65mm
55.5mm
22mm
200mm
84mm
65mm
26mm
250mm
99mm
84mm
32mm
315mm
121mm
90mm
32mm
400mm
148mm
100mm
销售价 数量
 
3217.86
3477.76
3948.07
4703.02
5099.07

商品详情

商品名称:块爪套装,3 件套 直型锯齿
商品编号:313227 400
提示

  • 后续采购的顶爪和阶梯爪必须在夹头中进行研磨加工,从而确保径向和轴向跳动精度。
  • 为与车床夹头适配,请注意啮合齿。

适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
材料

C45,经过调质
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
技术说明

锯齿经过淬硬和研磨加工。
属性
宽度 B
32mm
配套适用的卡盘型号
400mm
长度 L
148mm
高度 H
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加