咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平衡器
商品编号
079295
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079295 1,5
079295 3
079295 5
承载能力
拉绳长度
最大牵引负荷
重量
0.5kg - 1.5kg
0.9m
1.5kg
0.35kg
1kg - 3kg
2m
3kg
3.2kg
2.5kg - 5kg
2m
5kg
3.2kg
销售价 数量
 
944.24
2483.85
2613.94

商品详情

商品名称:平衡器
商品编号:079295 5
技术说明

耐抗冲击的塑料壳体。
带自动收卷装置的平衡器,适用于不同的重量范围,稳定的铝制外壳。可以帮助操作人员承受工具的重量,继而显著缓解疲劳。
平衡器能够在使用电动工具和重型设备开展作业的过程中,提高操作舒适性和操作安全性。
  • 作业装置处于“失重”状态。
  • 工位整洁
  • 作业装置与工具随手可取
  • 通过悬挂装置和馈线确保工位安全
  • 作业工具处于操作者视野和拾取范围内。
  • 通过配重可在整个钢索抽拉长度内调整平衡性。

技术说明
带有止动装置 – 用于限制绞车。
不锈钢制电缆。
属性
承载能力
2.5kg - 5kg
拉绳长度
2m
最大牵引负荷
5kg
重量
3.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加