咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微小扭矩 检验和作业装置
商品编号
658800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
658800 3
658800 6
658800 12
658800 24
658800 36
658800 60
658800 90
658800 150
分度值:1 刻度 =
反馈
夹紧范围
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
直径
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
读数可进行转换
连接形状
重量
0.5mNm
显示
1mm - 6.5mm
106mm
±6%
4mNm - 30mNm
右向和左向拧紧
模拟
3cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
43mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
290g
1mNm
显示
1mm - 6.5mm
106mm
±6%
5mNm - 60mNm
右向和左向拧紧
模拟
6cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
43mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
290g
2mNm
显示
1mm - 6.5mm
106mm
±6%
10mNm - 120mNm
右向和左向拧紧
模拟
12cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
43mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
290g
0.2cNm
显示
1mm - 8.5mm
132mm
±6%
2cNm - 24cNm
右向和左向拧紧
模拟
24cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
63mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
600g
0.5cNm
显示
1mm - 8.5mm
132mm
±6%
4cNm - 36cNm
右向和左向拧紧
模拟
36cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
63mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
600g
1cNm
显示
1mm - 8.5mm
132mm
±6%
5cNm - 60cNm
右向和左向拧紧
模拟
60cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
63mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
600g
2cNm
显示
1mm - 8.5mm
132mm
±6%
10cNm - 90cNm
右向和左向拧紧
模拟
90cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
63mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
600g
2cNm
显示
1mm - 8.5mm
132mm
±6%
10cNm - 150cNm
右向和左向拧紧
模拟
150cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
63mm
SGK
光学
不可调
拖曳式指示器
Nm
3 爪夹头
600g
销售价 数量
 
8303.54
8303.54
8303.54
11252.56
11252.56
11252.56
11252.56
11252.56

商品详情

商品名称:微小扭矩 检验和作业装置
商品编号:658800 12
应用

用于测量极小扭力(转动摩擦力)或用于检验螺钉的紧固与否。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

用于微小扭矩的精密测量装置。易于读数的刻度,顶部带有拖曳式指针,同时在外壳侧面也额外有刻度。带有钢铁材质的三爪卡盘。
属性
分度值:1 刻度 =
2mNm
反馈
显示
夹紧范围
1mm - 6.5mm
总长度 L
106mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
10mNm - 120mNm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
12cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
直径
43mm
系列
SGK
触发信号装置
光学
触发值可调节性
不可调
触发值设置
拖曳式指示器
读数可进行转换
Nm
连接形状
3 爪夹头
重量
290g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加