咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 右向精车刀片
商品编号
270545
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270545 1
270545 1,4
f
内冷式
半径 R
最大切深 tmax
直径 D
适合的最小钻孔直径 Dmin
0.45mm
0.1mm
0.1mm
4mm
1mm
0.6mm
0.1mm
0.15mm
4mm
1.4mm
销售价 数量
 
328.18
308.80

商品详情

商品名称:simturn AX 右向精车刀片
商品编号:270545 1,4
技术说明

切削材料:X800
属性
f
0.6mm
内冷式
半径 R
0.1mm
最大切深 tmax
0.15mm
直径 D
4mm
适合的最小钻孔直径 Dmin
1.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加