咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡
商品编号
309430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309430 2,8
309430 3,5
309430 4,5
309430 6
309430 7
309430 8
309430 9
309430 10
公称夹紧直径 d
2.8mm
3.5mm
4.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
销售价 数量
 
1311.90
1311.90
1311.90
1311.90
1311.90
1311.90
1311.90
1311.90

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡
商品编号:309430 9
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
提示

只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。
应用

适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。
技术说明

用于攻丝的弹簧夹套类似于 DIN 6499 / ISO 15488,类型 CET-GB,径向跳动 20 µm。
技术参数
标准
工厂标准
型号
4285 E
固定器
ET 25
轴向外伸
8mm
总长度 L
34mm
外径 D
26mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加