咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 车刀杆 ME 夹紧系统 D = 8 mm
商品编号
270536
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 Dg6
  • 16
  • 20
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270536 16
270536 20
270536 25
L1
锁紧螺母
75mm
279715 3
90mm
279715 3
110mm
279715 3
销售价 数量
 
2045.88
2156.95
2287.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 20
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 车刀杆 ME 夹紧系统 D = 8 mm
商品编号:270536 16
优点

ME 夹紧系统通过全包绕实现出色精度和稳定性。
应用

尤其是在长悬伸时用以减少振动。
技术说明

可选择 4 种不同的冷却剂进给类型。只需 2 个螺纹销便可轻松设置。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加