咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OZ 夹套套装,462 E 型,15 件套 用于 5−25 mm 夹头
商品编号
309562
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OZ 夹套套装,462 E 型,15 件套 用于 5−25 mm 夹头
商品编号:309562
供货范围

OZ 夹套(编号 309550)⌀ 5−16 mm(以 1 mm 为间隔单位)和 ⌀ 18、20 及 25 mm,包括木盒。
优点

  • 更好的径向跳动精度 = 锥柄中心线平行于轴中心线,无摆动。
  • 更高的夹紧力 = 通过更高的支承比例实现。
  • 更高的系统刚性 = 适合高速铣削。

  • 刀具使用寿命更长。

技术说明

弹簧钢,经过整体淬硬和研磨加工。通孔(和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,夹紧部分更长),能够增大夹紧力。和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,开有更多的凹槽,因而在装夹时可以更深地插入夹头。适用于麻花钻,可以在倒棱上进行装夹。装夹范围 = 公称尺寸最多减去 0.5 mm。两面均开有 5 或 6 条凹槽。
技术参数
标准
ISO 10897
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加