咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定螺栓
商品编号
299923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
299923 3
螺纹
适合于
长度 L
驱动
M2
291920、291925
6mm
SW1.3
销售价 数量
 
22.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:固定螺栓
商品编号:299923 3


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加