咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压夹具 HiPo Clamp 带助力器
商品编号
360455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360455 125
360455 125X
m ±0.02
o −0.02
r ±0.015
s − 0.02
t
主体宽度 B
主体长度 a
主体高度 c −0.02
卡爪高度 h
夹紧范围 b
夹紧范围 d
总长度 L
最大夹力
槽间距 p H7
横槽 n H7
系列
纵槽 l H7
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
180mm
40mm
118mm
62mm
144mm
125mm
424mm
100mm
39.5mm
0mm - 182mm
131mm - 313mm
512mm
40kN
20mm
20mm
HiPoClamp
20mm
零点夹紧系统
35kg
HiPo
180mm
40mm
118mm
62mm
144mm
125mm
424mm
100mm
39.5mm
0mm - 182mm
131mm - 313mm
512mm
40kN
20mm
20mm
HiPoClamp
20mm
零点夹紧系统
35kg
HiPo
销售价 数量
 
43107.62
46436.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压夹具 HiPo Clamp 带助力器
商品编号:360455 125

技术说明

  • 夹持精度 0.02 mm。

  • 对准尺寸兼容常见产品。

  • 适用于不同卡爪系统的通用结构。

  • 导轨经过感应淬硬处理。

  • 全封闭螺杆(清洁需求低)。

  • 适用于工件限位挡块的双面螺纹孔。

  • 配套提供用于净尺寸 200 mm 零点夹紧系统的开孔 18M16。

  • 除端面外,各面均经过研磨:可以水平和在侧面使用。

  • 可以附加倾斜的转角齿轮传动。

  • 具有完全密封和经氮化的心轴。

  • 工件限位挡块的螺纹。


可选附件

  • 规格尺寸 125 的常见卡爪类型,例如编号 361400 − 361660、编号 362390 − 362600、编号 361295、编号 361296。

  • 对齐和固定组件,编号 360530。

  • 工件限位挡块,曲柄,编号 360555;360800。

  • 装夹螺栓,编号 360025。

  • 斜角传动装置,编号 360457。


提示

  • 配套的基体延长杆敬请垂询。

  • 交货时,规格尺寸 125X 随附卡爪 361295 125 和 361296 125。可与 Xpent 前置卡爪组合使用。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加