咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT电子扭矩 / 转角扳手 HCT
IOS系统通过App Store下载,Android版本可扫描图片二维码下载APP,说明书见详情页
商品编号
655010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655010 12
655010 30
655010 50
655010 100
655010 200
655010 340
655010 500
655010 850
供电
刀具,可以更换
分辨率
反馈
总长度 L
所含充电电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
无线电应用
显示
显示器对角线长度
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
系列
蓄电池容量
蓄电池种类
角分辨率
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
额定电压
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
显示
370mm
1
±3%
21.1mm
1.8Nm - 12Nm
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1月4日inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
12Nm
303mm
282mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
735g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
显示
370mm
1
±3%
21.1mm
4.5lbfin - 266lbfin
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
30Nm
303mm
282mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
735g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.01Nm
数字
407.5mm
1
±3%
28mm
7.5lbfin - 433lbfin
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
3月8日inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
50Nm
337.2mm
309.2mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
890g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
423.4mm
1
±3%
28mm
20lbfin - 885lbfin
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
100Nm
353.1mm
325.1mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
9×12mm
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1052g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
530mm
1
±3%
34.1mm
40lbfin - 1770lbfin
±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
200Nm
456mm
422mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
14×18mm
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1460g
3.6V
蓄电池驱动
插入式扳手头
0.1Nm
显示
650mm
1
±3%
34.1mm
602lbfft - 251lbfft
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
1月2日inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
340Nm
576mm
542mm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
14×18mm
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1625g
3.6V
蓄电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示
941mm
1
±3%
74Nm - 500Nm
±1degrees
右向和左向拧紧
蓝牙接口
3/4inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
500Nm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
3100g
3.6V
蓄电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示
1220mm
1
±3%
125Nm - 850Nm
±1degrees
右向和左向拧紧
蓝牙接口
3/4inch
HCT Windows App
数字
2.8inch
850Nm
DIN EN ISO 6789
O5
制造商的检验记录
电子
旋转角度
HCT
3.4Ah
锂离子
0.1degrees
声学的
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
4200g
3.6V
销售价 数量
 
9684.68
9860.52
10252.79
10672.09
11253.72
13823.67
15352.12
18260.24

商品详情

商品名称:GARANT电子扭矩 / 转角扳手 HCT
商品编号:655010 12

点击下载产品说明书

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
精度

扭矩:顺时针方向 ±2%,逆时针方向 ±3%。
旋转角度:测量范围不超过 100° 时 +/-1°,测量范围大于 100° 时 +/-1%。
技术说明

  • 显示屏:大尺寸、高对比度、视角稳定的 2.8 英寸 TFT 显示屏,带双刻度。带电量和内存显示。可同时看到扭矩和转角。

  • 显示器:Peak(峰值)和 Track(实时跟踪)。

  • 模式:显示扭矩;预置扭矩;预置转角;预置扭矩,带转角监控;预置转角,带扭矩监控。最多可编程 100 种单独的旋拧情况。重复性旋拧情况可以合并成一个流程图(最多 10 个流程图,分别包含最多 10 种旋拧情况)。既可以直接在扳手上,又可以通过应用程序方便地编程旋拧情况和流程图。

  • 应用程序:免费提供 iOS 版和 Android 版。扭矩/转角扳手具有双向接口,因此也可以直接通过 HCT 应用程序进行参数设定。
    也可独立(不使用应用程序)操作扳手。

  • 存储空间:带时间戳(包括日期和时间)的 1000 个测量值。通过 HID 与终端设备建立连接后,可手动停用扳手上的存储器。

  • 数据输出:可通过蓝牙或 USB-C。经由蓝牙:通过应用程序作为 .csv 文件或直接在扭矩扳手上通过 HID 接口实现简单方便的数字化记录。
    经由 USB-C 接口:数据可以导出为 .csv 文件。

  • 无线电许可:带蓝牙接口的扭力扳手在所有欧盟国家、瑞士、挪威以及土耳其拥有有效的无线电许可,可以在此销售。

  • 密码保护:可防止未经授权访问菜单(主密码)以及备份旋拧情况和流程图。此外,可以设置为在未正确拧紧螺栓的情况下,只有输入密码后才能继续工作。

  • 警告信号包括触觉(振动)、视觉(显示屏上的颜色变化,从各个位置都清晰可见、带“信号灯功能”的 360° LED 环形灯)和听觉(蜂鸣器)。可以个性化设置预警时间点。可以随意停用触觉与听觉警告信号。

  • 简单地输入净尺寸:对于净尺寸可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。

  • 防护等级 IP40:显示屏防水溅。

  • 扭矩/扭矩角度扳手的双组份手柄确保特别符合人体工程学以及高效的力传递。

  • 油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。

  • 语言:德语、英语、西班牙语、意大利语、法语。

  • 出厂设置:可以恢复出厂设置。

  • 一旦与应用程序连接,扳手上的时间和日期将自动更新。

  • 显示软件版本及序列号、负载计数器和校准日期。

  • 校准提醒:依负载数量而定。


计量单位:Nm,lbfft,lbfin。

供货范围

USB-C 数据线、带顶出器的插套式棘轮(可切换)、1 块市售锂离子可充电电池,18650 型 3.6 V/3400 mAh(可直接在工具上通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。
提示

配套的备用蓄电池可通过编号 081574 规格尺寸 3500 购买。适用于 4 块蓄电池的充电器可按照以下编号选配:081590 规格尺寸 4ULTRA。
优点

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
采用蓝牙的无线电传输优势:

  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。

  • 活动自如:无干扰的数据传输线。

  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。

  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。


技术说明
带插入式棘轮扳手。
属性
供电
蓄电池驱动
刀具,可以更换
插入式扳手头
分辨率
0.01Nm
反馈
显示
总长度 L
370mm
所含充电电池数量
1
扭力测量精度
±3%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
21.1mm
扭矩范围
1.8Nm - 12Nm
扭矩角度测量精度
±1degrees
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
1月4日inch
无线电应用
HCT Windows App
显示
数字
显示器对角线长度
2.8inch
最大扭矩
12Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
303mm
杆长,无插套工具 [l1]
282mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O5
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
旋转角度
用于插套工具的接口
9×12mm
系列
HCT
蓄电池容量
3.4Ah
蓄电池种类
锂离子
角分辨率
0.1degrees
触发信号装置
声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
振动马达
读数可进行转换
lbfin
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
735g
额定电压
3.6V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加