咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
251923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251923 20/08
251923 25/08
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
垫片
头部长度 L1
总长度 L
用于夹钳的螺丝
配套适用的转位刀片
销子
MWLNR/L 2020X08
25mm
20mm
8mm
259038 18
259033 6
35mm
95mm
259021 6
WN.. 0804..
259049 7
MWLNR/L 2525X08
32mm
25mm
8mm
259038 18
259033 6
35mm
105mm
259021 6
WN.. 0804..
259049 7
销售价 数量
 
2921.07
3270.60

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:251923 20/08

提示

冷却液传输搭配 GARANT eco 系统刀座,编号 319001 − 319886 或编号 317900,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的理想连接选项。
技术说明

直接在切刃上高效冷却和附加的后刀面冷却。

属性
ISO 代码 刀杆
MWLNR/L 2020X08
作用宽度 L4
25mm
刀柄规格
20mm
刀片尺寸
8mm
卡爪
259038 18
垫片
259033 6
头部长度 L1
35mm
总长度 L
95mm
用于夹钳的螺丝
259021 6
配套适用的转位刀片
WN.. 0804..
销子
259049 7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加