咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60°
商品编号
320649
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
莫氏锥
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320649 2
320649 3
320649 4
320649 5
尖端长度 C1
最小尖端 ⌀ 60° A1
有效长度 B
适用工件重量
顶尖长度 C
12mm
6mm
73mm
130kg
29mm
16mm
8mm
74mm
280kg
30mm
20mm
10mm
88mm
680kg
38mm
26mm
12mm
119mm
1380kg
49mm
销售价 数量
 
4098.74
4867.25
5806.54
8795.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60°
商品编号:320649 2
应用

主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。
特别适合直接在平面侧加工较小的外螺纹(螺纹梳刀的空间)。可实现夹紧内部(沉头)定心装置。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
技术说明

  • 轻型规格,采用细长壳体。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • MK 刀柄硬化和磨削处理。

加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
极细的圆柱形尖端几何形状,可最大限度地接近平面。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加